曜日別特売

LS-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付

LS-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付 - AGENTLS-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付 - AGENT

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。

用途事務所、工場内のドアに仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバー付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番137-5690材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1220タイプ鍵付ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52407286AGLS640000
19,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする