飛散防止フィルム

飛散防止フィルム - 中川ケミカル飛散防止フィルム - 中川ケミカル飛散防止フィルム - 中川ケミカル

ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。

用途ガラスのUVカット・飛散防止に長さ(m)50厚さ(mm)0.5材質ポリエステル系透明内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52393785SC700H1250501.251250
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52393794SC700H970500.97970
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする