曜日別特売

丸線コイルバネ MRタイプ

丸線コイルバネ MRタイプ - 東京発条製作所丸線コイルバネ MRタイプ - 東京発条製作所丸線コイルバネ MRタイプ - 東京発条製作所
材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下内容量1ケース(20個)
注意
※自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。(ロングサイズは除く)
全11種類を絞り込む
線径d(Φmm)
外径D(Φmm)
自由高(mm)
自由長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
線径d(Φmm)
外径D(Φmm)
自由高(mm)
自由長(mm)
ばね定数(N/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52408528MR6X151.16151514.7
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
52408537MR6X201.16202011
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
52408573MR8X151.18151526.1
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
52408589MR8X201.48202019.63
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
52408598MR8X251.48252515.7
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
52408546MR6X251.1625258.82
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408555MR6X301.1630307.35
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408564MR6X351.1635356.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408607MR8X301.48303013.08
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408616MR8X351.48353511.21
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408625MR8X401.4840409.81
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52408546MR6X2538437341MR6×25MR6X25 丸線コイルばね MR 東京発条製作所 38437341丸線コイルばね MR東京発条製作所1パック(20個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
52408555MR6X3038437357MR6×30MR6X30 丸線コイルばね MR 東京発条製作所 38437357丸線コイルばね MR東京発条製作所1パック(20個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
52408564MR6X3538437366MR6×35画像準備中丸線コイルばね MR東京発条製作所1パック(20個)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
52408607MR8X3038437402MR8×30画像準備中丸線コイルばね MR東京発条製作所1パック(20個)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
52408616MR8X3538437411MR8×35MR8X35 丸線コイルばね MR 東京発条製作所 38437411丸線コイルばね MR東京発条製作所1パック(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
52408625MR8X4038437427MR8×40MR8X40 丸線コイルばね MR 東京発条製作所 38437427丸線コイルばね MR東京発条製作所1パック(20個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする