曜日別特売

高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ

高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ - 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ - 東京発条製作所
用途プレス金型・クラッチに、ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品にアイボリー使用温度範囲(℃)-30~80未満内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
自由長(mm)
ばね定数(N/mm)
材質
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52409499TR39X1003910010.9ばね用シリコンクロム鋼539.4
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
52408659TR14.5X10014.51002.18ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408668TR14.5X12514.51251.74ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408677TR14.5X 2014.52010.9ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408686TR14.5X 2514.5258.72ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408695TR14.5X 3014.5307.27ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408704TR14.5X 3514.5356.23ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408713TR14.5X 4014.5405.45ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408729TR14.5X 4514.5454.84ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408738TR46X1104611011.09ばね用シリコンクロム鋼608
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408747TR46X125461259.76ばね用シリコンクロム鋼608
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408756TR46X150461508.14ばね用シリコンクロム鋼608
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408765TR46X175461756.97ばね用シリコンクロム鋼608
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408774TR14.5X 5014.5504.36ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408783TR14.5X 5514.5553.96ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408799TR14.5X 6014.5603.63ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408808TR14.5X 6514.5653.35ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408817TR14.5X 7014.5703.11ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408826TR14.5X 7514.5752.91ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408835TR14.5X 8014.5802.73ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408844TR14.5X 9014.5902.42ばね用シリコンクロム鋼107.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408853TR17X100171003.7ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408869TR17X125171252.96ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408878TR17X150171502.47ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408887TR17X 25172514.82ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408896TR17X 30173012.35ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408905TR17X 35173510.58ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408914TR17X 4017409.26ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408923TR17X 4517458.23ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408939TR17X 5017507.41ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408948TR17X 5517556.74ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408957TR17X 6017606.17ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408966TR17X 6517655.7ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408975TR17X 7017705.29ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408984TR17X 7517754.94ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52408993TR17X 8017804.63ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52409009TR17X 9017904.12ばね用シリコンクロム鋼186.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52409018TR21X100211004.14ばね用シリコンクロム鋼205.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52409027TR21X125211253.31ばね用シリコンクロム鋼205.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52409036TR21X150211502.76ばね用シリコンクロム鋼205.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52409045TR21X 30213013.8ばね用シリコンクロム鋼205.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52409054TR21X 35213511.83ばね用シリコンクロム鋼205.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52409063TR21X 40214010.35ばね用シリコンクロム鋼205.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52409079TR21X 4521459.2ばね用シリコンクロム鋼205.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52409088TR21X 5021508.28ばね用シリコンクロム鋼205.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52409097TR21X 5521557.53ばね用シリコンクロム鋼205.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52409106TR21X 6021606.9ばね用シリコンクロム鋼205.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52409115TR21X 6521656.37ばね用シリコンクロム鋼205.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52409124TR21X 7021705.91ばね用シリコンクロム鋼205.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52409133TR21X 7521755.52ばね用シリコンクロム鋼205.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52408659TR14.5X10038434094TR14.5×100画像準備中高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
519
税込571
注文コードが変更になりました
52408668TR14.5X12538434103TR14.5×125画像準備中高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
579
税込637
注文コードが変更になりました
52408677TR14.5X 2038433954TR14.5×20TR14.5X 20 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38433954高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
259
税込285
注文コードが変更になりました
52408686TR14.5X 2538433963TR14.5×25TR14.5X 25 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38433963高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
259
税込285
注文コードが変更になりました
52408695TR14.5X 3038433972TR14.5×30TR14.5X 30 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38433972高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
299
税込329
注文コードが変更になりました
52408704TR14.5X 3538433981TR14.5×35TR14.5X 35 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38433981高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
299
税込329
注文コードが変更になりました
52408713TR14.5X 4038433997TR14.5×40TR14.5X 40 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38433997高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
299
税込329
注文コードが変更になりました
52408729TR14.5X 4538434006TR14.5×45TR14.5X 45 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434006高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
52408738TR46X11038434943TR46×110画像準備中高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
52408747TR46X12538434952TR46×125TR46X125 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434952高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
52408756TR46X15038434961TR46×150TR46X150 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434961高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
52408765TR46X17538434977TR46×175TR46X175 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434977高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
52408774TR14.5X 5038434015TR14.5×50TR14.5X 50 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434015高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
349
税込384
注文コードが変更になりました
52408783TR14.5X 5538434024TR14.5×55画像準備中高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
369
税込406
注文コードが変更になりました
52408799TR14.5X 6038434033TR14.5×60TR14.5X 60 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434033高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
379
税込417
注文コードが変更になりました
52408808TR14.5X 6538434042TR14.5×65画像準備中高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
52408817TR14.5X 7038434051TR14.5×70TR14.5X 70 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434051高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
52408826TR14.5X 7538434067TR14.5×75TR14.5X 75 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434067高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
52408835TR14.5X 8038434076TR14.5×80TR14.5X 80 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434076高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
449
税込494
注文コードが変更になりました
52408844TR14.5X 9038434085TR14.5×90画像準備中高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
489
税込538
注文コードが変更になりました
52408853TR17X10038434243TR17×100TR17X100 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434243高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
519
税込571
注文コードが変更になりました
52408869TR17X12538434252TR17×125画像準備中高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
579
税込637
注文コードが変更になりました
52408878TR17X15038434261TR17×150画像準備中高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
629
税込692
注文コードが変更になりました
52408887TR17X 2538434112TR17×25TR17X 25 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434112高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
299
税込329
注文コードが変更になりました
52408896TR17X 3038434121TR17×30TR17X 30 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434121高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
299
税込329
注文コードが変更になりました
52408905TR17X 3538434137TR17×35画像準備中高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
299
税込329
注文コードが変更になりました
52408914TR17X 4038434146TR17×40TR17X 40 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434146高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
52408923TR17X 4538434155TR17×45TR17X 45 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434155高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
52408939TR17X 5038434164TR17×50TR17X 50 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434164高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
349
税込384
注文コードが変更になりました
52408948TR17X 5538434173TR17×55TR17X 55 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434173高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
369
税込406
注文コードが変更になりました
52408957TR17X 6038434182TR17×60画像準備中高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
379
税込417
注文コードが変更になりました
52408966TR17X 6538434191TR17×65TR17X 65 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434191高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
52408975TR17X 7038434207TR17×70TR17X 70 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434207高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
52408984TR17X 7538434216TR17×75画像準備中高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
52408993TR17X 8038434225TR17×80TR17X 80 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434225高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
449
税込494
注文コードが変更になりました
52409009TR17X 9038434234TR17×90TR17X 90 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434234高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
489
税込538
注文コードが変更になりました
52409018TR21X10038434392TR21×100画像準備中高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
52409027TR21X12538434401TR21×125TR21X125 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434401高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
52409036TR21X15038434417TR21×150TR21X150 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434417高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
52409045TR21X 3038434277TR21×30TR21X 30 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434277高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
349
税込384
注文コードが変更になりました
52409054TR21X 3538434286TR21×35TR21X 35 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434286高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
359
税込395
注文コードが変更になりました
52409063TR21X 4038434295TR21×40TR21X 40 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434295高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
379
税込417
注文コードが変更になりました
52409079TR21X 4538434304TR21×45画像準備中高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
389
税込428
注文コードが変更になりました
52409088TR21X 5038434313TR21×50TR21X 50 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434313高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
52409097TR21X 5538434322TR21×55TR21X 55 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434322高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
52409106TR21X 6038434331TR21×60TR21X 60 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434331高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
409
税込450
注文コードが変更になりました
52409115TR21X 6538434347TR21×65TR21X 65 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38434347高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
52409124TR21X 7038434356TR21×70画像準備中高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
52409133TR21X 7538434365TR21×75画像準備中高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所1個
439
税込483
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする