曜日別特売

樹脂ガイド RGシリーズ

樹脂ガイド RGシリーズ - 東京発条製作所樹脂ガイド RGシリーズ - 東京発条製作所樹脂ガイド RGシリーズ - 東京発条製作所

樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。
ばね本来の耐久性を維持することができます。

材質樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435)使用温度範囲(℃)110以下内容量1個
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さF(mm)
長さL(mm)
長さL1(mm)
適合
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52412633RG23-050275038【ばね規格】TL50、TM50、TH50、TB50160-5232
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412649RG23-075277563【ばね規格】TL50、TM50、TH50、TB50160-5233
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412658RG26-050275038【ばね規格】TF50160-5236
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412667RG26-075277563【ばね規格】TF50160-5237
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412676RG28-050275038【ばね規格】TL60、TM60、TH60、TB60160-5240
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412685RG28-075277563【ばね規格】TL60、TM60、TH60、TB60160-5242
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412694RG31-050275038【ばね規格】TF60160-5245
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412703RG31-075277563【ばね規格】TF60160-5246
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412719RG36-050275038【ばね規格】TF70、TL70、TM70、TH70、TB70160-5249
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412728RG36-075277563【ばね規格】TF70、TL70、TM70、TH70、TB70160-5250
オープン
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする