日本緑十字社
ビニールリボン(胸章)
啓蒙活動用のビニール製リボン(胸章)です。
用途
当該情報の明示、啓発に。
取付け方法
安全ピン式
材質
軟質塩化ビニール
仕様
表印刷
付属品
安全ピン
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
26
縦(mm)
120
横(mm)
25
内容量
1組(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52412737
125025
11月1日~30日・品質月間
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
52412746
125026
QC強調月間
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
52412755
125027
TQC強調月間
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください