日本緑十字社
ビニールワッペン(胸章)
ビニール製のワッペンです。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
職務や役職などの識別に。
取付け方法
安全ピン式
材質
軟質塩化ビニール
仕様
ラミネート加工
付属品
安全ピン
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
7
縦(mm)
90
横(mm)
60
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52412764
126036
QCサークル
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52412773
126037
QC強調月間
¥
490
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
52412789
126038
TQC強調月間
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52412798
126039
QCマーク
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください