ヘルメット用ステッカー フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者 オレフィン

ヘルメット用ステッカー フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者 オレフィン - 日本緑十字社ヘルメット用ステッカー フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者 オレフィン - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。

用途資格者などの識別に表示内容フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者材質基材:オレフィン、粘着剤:アクリル系仕様粘着シールトラスコ品番178-7926厚さ(mm)0.14質量(g)3縦(mm)35横(mm)25アズワン品番64-2325-87内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52412807233128
780
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52412807
2022-05-03
用途: 水門メンテナンス、グラインダーなどの時に
株式会社荒木建設業・工事業

少し大きさが小さいですが、一目でわかるわかりやすいデザインは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする