日本緑十字社
垂れ幕(懸垂幕)
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途
当該情報の明示、啓発に。
取付け方法
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
材質
本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
仕様
表印刷
セット内容
パイプ×2本・ヒモ×2本
質量(g)
440
縦(mm)
1500
横(mm)
450
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52412816
124048
品質月間・十一月一日~十一月三十日
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
52412825
124049
強調月間
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください