ヤマトエンジニアリング
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)
業界初のカラーカップリングです。
用途
配管ラインの色分けに適しております
使用流体
空気
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲
-20~80
最高圧力使用(MPa)
1.5
内容量
1個
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
相手側ホースサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52412859
BLY22-SN-R
137-1849
レッド
111
6.5×10.0
¥
1,474
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52412868
BLY22-SN-B
137-1853
ブルー
111
6.5×10.0
¥
1,474
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52412877
BLY22-SN-Y
137-1857
イエロー
111
6.5×10.0
¥
1,474
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52412886
BLY22-SN-G
137-1861
グリーン
111
6.5×10.0
¥
1,474
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52412895
BLY23-SN-R
137-1865
レッド
118
8.5×12.5
¥
1,474
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52412904
BLY23-SN-B
137-1869
ブルー
118
8.5×12.5
¥
1,474
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52412913
BLY23-SN-Y
137-1873
イエロー
118
8.5×12.5
¥
1,474
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52412929
BLY23-SN-G
137-1877
グリーン
118
8.5×12.5
¥
1,474
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52412938
BLY24-SN-R
137-1881
レッド
158
11.0×16.0
¥
1,604
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52412947
BLY24-SN-B
137-1885
ブルー
158
11.0×16.0
¥
1,604
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52412956
BLY24-SN-Y
137-1889
イエロー
158
11.0×16.0
¥
1,604
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52412965
BLY24-SN-G
137-1893
グリーン
158
11.0×16.0
¥
1,604
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください