曜日別特売

BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用)

BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用) - ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用) - ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用) - ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用) - ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用) - ヤマトエンジニアリング

業界初のカラーカップリングです。

用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5内容量1個
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52412974BLY22-SF-RR1/4137-1848レッド93
1,250
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
52412983BLY22-SF-BR1/4137-1852ブルー93
1,250
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
52412999BLY22-SF-YR1/4137-1856イエロー93
1,250
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413008BLY22-SF-GR1/4137-1860グリーン93
1,250
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413017BLY23-SF-RR3/8137-1864レッド94
1,250
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413026BLY23-SF-BR3/8137-1868ブルー94
1,250
959
1,055(税込)
翌々日出荷
52413035BLY23-SF-YR3/8137-1872イエロー94
1,250
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413044BLY23-SF-GR3/8137-1876グリーン94
1,250
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413053BLY24-SF-RR1/2137-1880レッド122
1,384
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413069BLY24-SF-BR1/2137-1884ブルー122
1,384
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413078BLY24-SF-YR1/2137-1888イエロー122
1,384
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413087BLY24-SF-GR1/2137-1892グリーン122
1,384
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413096BLY44-SF-RR1/2137-1896レッド225
3,234
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413105BLY44-SF-BR1/2137-1899ブルー225
3,234
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413114BLY44-SF-YR1/2137-1902イエロー225
3,234
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413123BLY44-SF-GR1/2137-1905グリーン225
3,234
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413139BLY46-SF-RR3/4137-1909レッド225
3,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413148BLY46-SF-BR3/4137-1912ブルー225
3,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413157BLY46-SF-YR3/4137-1915イエロー225
3,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413166BLY46-SF-GR3/4137-1918グリーン225
3,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413175BLY48-SF-RR1137-1921レッド294
4,424
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413184BLY48-SF-BR1137-1924ブルー294
4,424
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413193BLY48-SF-YR1137-1927イエロー294
4,424
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413209BLY48-SF-GR1137-1930グリーン294
4,424
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする