曜日別特売

BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)

BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用) - ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用) - ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用) - ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用) - ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用) - ヤマトエンジニアリング

業界初のカラーカップリングです。

用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5内容量1個
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52413218BLY22-SH-R137-1846レッド961/4
1,250
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413227BLY22-SH-B137-1850ブルー961/4
1,250
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413236BLY22-SH-Y137-1854イエロー961/4
1,250
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413245BLY22-SH-G137-1858グリーン961/4
1,250
669
736(税込)
翌々日出荷
52413254BLY23-SH-R137-1862レッド973/8
1,250
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413263BLY23-SH-B137-1866ブルー973/8
1,250
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413279BLY23-SH-Y137-1870イエロー973/8
1,250
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413288BLY23-SH-G137-1874グリーン973/8
1,250
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413297BLY24-SH-R137-1878レッド1111/2
1,384
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413306BLY24-SH-B137-1882ブルー1111/2
1,384
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413315BLY24-SH-Y137-1886イエロー1111/2
1,384
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413324BLY24-SH-G137-1890グリーン1111/2
1,384
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413333BLY44-SH-R137-1894レッド2261/2
3,234
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413349BLY44-SH-B137-1897ブルー2261/2
3,234
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413358BLY44-SH-Y137-1900イエロー2261/2
3,234
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413367BLY44-SH-G137-1903グリーン2261/2
3,234
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413376BLY46-SH-R137-1906レッド2543/4
3,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413385BLY46-SH-B137-1910ブルー2543/4
3,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413394BLY46-SH-Y137-1913イエロー2543/4
3,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413403BLY46-SH-G137-1916グリーン2543/4
3,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413419BLY48-SH-R137-1919レッド2821
4,424
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413428BLY48-SH-B137-1922ブルー2821
4,424
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413437BLY48-SH-Y137-1925イエロー2821
4,424
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413446BLY48-SH-G137-1928グリーン2821
4,424
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする