BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)

BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) - ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) - ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) - ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) - ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) - ヤマトエンジニアリング

業界初のカラーカップリングです。

用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5内容量1個
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52413455BLY22-SM-RRc1/4137-1847レッド92
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413464BLY22-SM-BRc1/4137-1851ブルー92
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413473BLY22-SM-YRc1/4137-1855イエロー92
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413489BLY22-SM-GRc1/4137-1859グリーン92
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413498BLY23-SM-RRc3/8137-1863レッド101
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413507BLY23-SM-BRc3/8137-1867ブルー101
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413516BLY23-SM-YRc3/8137-1871イエロー101
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413525BLY23-SM-GRc3/8137-1875グリーン101
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413534BLY24-SM-RRc1/2137-1879レッド122
1,384
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413543BLY24-SM-BRc1/2137-1883ブルー122
1,384
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413559BLY24-SM-YRc1/2137-1887イエロー122
1,384
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413568BLY24-SM-GRc1/2137-1891グリーン122
1,384
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413577BLY44-SM-RRc1/2137-1895レッド217
3,234
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
52413586BLY44-SM-BRc1/2137-1898ブルー217
3,234
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413595BLY44-SM-YRc1/2137-1901イエロー217
3,234
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413604BLY44-SM-GRc1/2137-1904グリーン217
3,234
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413613BLY46-SM-RRc3/4137-1907レッド229
3,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413629BLY46-SM-BRc3/4137-1911ブルー229
3,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413638BLY46-SM-YRc3/4137-1914イエロー229
3,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413647BLY46-SM-GRc3/4137-1917グリーン229
3,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413656BLY48-SM-RRc1137-1920レッド298
4,424
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413665BLY48-SM-BRc1137-1923ブルー298
4,424
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413674BLY48-SM-YRc1137-1926イエロー298
4,424
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52413683BLY48-SM-GRc1137-1929グリーン298
4,424
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする