曜日別特売

PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット

PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット - ヤマトエンジニアリングPALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット - ヤマトエンジニアリングPALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット - ヤマトエンジニアリング
(1件のレビュー)
用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80内容量1個
注意
※色付けは塗装ですので、使用状況において剥がれ等が生じます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
空気取入口
分岐数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524136994PAL3-20-3137-1832赤・青・銀757R1/23
13,404
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
524137084PAL4-20-4137-1833赤・青・黄・銀968R1/24
16,484
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
524137174PAL5-20-5137-1834赤・青・黄・緑・銀1185R1/25
19,564
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
524137266PAL3-20-3137-1835赤・青・銀912R3/43
16,054
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
524137356PAL4-20-4137-1836赤・青・黄・銀1162R3/44
19,630
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
524137446PAL5-20-5137-1837赤・青・黄・緑・銀1415R3/45
23,210
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
524137536PAL3-40-3137-1838赤・青・銀1193R3/43
21,090
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
524137696PAL4-40-4137-1839赤・青・黄・銀1536R3/44
26,374
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
524137786PAL5-40-5137-1840赤・青・黄・緑・銀1883R3/45
31,660
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
524137876PAL3-2040-21137-1841赤・青・銀1006R3/43
17,674
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
524137966PAL4-2040-31137-1842赤・青・黄・銀1254R3/44
21,034
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
524138056PAL5-2040-32137-1843赤・青・黄・緑・銀1601R3/45
26,320
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52413708
2020-04-06
用途: 駆動用エアーに使用
株式会社メドックス

色分けされているので、多数のホースを管理やすいです。
エアー洩れもなくて良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする