PALシリーズ 配管ジョイント金具

PALシリーズ 配管ジョイント金具 - ヤマトエンジニアリング

配管への接続がさらに簡単です。

使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~80材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)467内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
空気取入口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524138144PAL-JT1.5137-1844Rc1/2×R1/2
15,650
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
524138236PAL-JT1.5137-1845Rc3/4×R3/4
21,094
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする