ヤマトエンジニアリング
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
ボタン式カップリングが付いています。
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
セット内容
オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング
材質
PVC
使用温度範囲
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52413839
H65BT-D100-10
23
137-4279
999
6.5
10
¥
13,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52413848
H65BT-D100-20
23
137-4280
1539
6.5
10
¥
17,060
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52413857
H85BT-D100-10
23
137-4283
981
8.5
12.5
¥
16,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52413866
H85BT-D100-20
23
137-4284
1551
8.5
12.5
¥
23,944
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52413875
H65BT-D110-10
100
137-4281
1010
6.5
10
¥
13,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52413884
H65BT-D110-20
100
137-4282
1550
6.5
10
¥
17,230
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52413893
H85BT-D110-10
100
137-4285
992
8.5
12.5
¥
16,674
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52413909
H85BT-D110-20
100
137-4286
1562
8.5
12.5
¥
24,114
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください