ヤマトエンジニアリング
コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
ボタン式カップリングがついています。
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
セット内容
オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング
材質
ポリウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
5
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52413979
DCH-300BT
23
176-2666
508
¥
10,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52413988
DCH-500BT
23
176-2665
590
¥
11,190
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52413997
DCH-700BT
23
176-2663
675
¥
11,910
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52414006
DCH-310BT
100
176-2661
519
¥
10,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52414015
DCH-510BT
100
176-2669
601
¥
11,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52414024
DCH-710BT
100
176-2667
686
¥
12,080
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください