曜日別特売

竹箒 匠

竹箒 匠 - 伝蔵
(2件のレビュー)

厳選した材料を使用し、職人が一つ一つ丁寧に作り上げた最高級の竹箒です。
穂の部分はしなやかで折れにくい竹穂を使用し、穂が抜けないように、番線を2度締めしています。
柄は太めの白竹を使用して、使い勝手の良さを追求しています。
今までの竹箒とは一味も二味も違う掃き心地です。

用途現場や工場の掃き掃除にに長さ(cm)165、【毛】90トラスコ品番111-0235材質質量(kg)1.3幅(cm)25繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※天然素材を使用の為サイズに多少のバラつきがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52399078A019
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 道路の落ち葉等清掃作業で使用
サービス業

会社支給の竹箒に比べ竹の1本々細く揃っており、とてもしなやかです。使い込んでいかないと腰が出ず、まだ使い易い状態では有りません。それと単体で持つととても重いです、しかし掃き掃除中は重さを余り感じません。小柄で体力のない方や女性にはお勧め出来ません。少し使い込んで手になじんでくれば、また感想もさらに良くなると思います。

対象商品 : 52399078
2021-08-20
用途: 道路掃除
有限会社瀬戸建設

大変使いやすく、見るからに高級竹箒。もう少しローコスト化してほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする