曜日別特売

HUMUS ポット

HUMUS  ポット - BACSACHUMUS  ポット - BACSAC

抜群の通気性で植物にとって地植えにのような理想的な環境を創り出し、植物にとって必要な保護を行う優れた機能性フェルト素材です。
シンプルなフェルト素材は、どんな植物にもあうスタイリッシュなデザインを創り出します。

材質フェルト容量(L)【土】100ブラウントラスコ品番161-2637質量(g)900寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×500内容量1個
注意
※本体から余分な水が浸みだすため、設置場所にご注意ください。
※日当たり、風通しの良い場所でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52414435BC-1105
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする