曜日別特売

M-Pact DIY

M-Pact DIY - MECHANIX WEARM-Pact DIY - MECHANIX WEARM-Pact DIY - MECHANIX WEARM-Pact DIY - MECHANIX WEAR

サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。
手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。

用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなどブラウン材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594適合規格EN13594規格適合入数(双)1機能スマホ対応、タッチパネル対応耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52414523MPT-07-008S22.5
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414539MPT-07-009M23
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414548MPT-07-010L23.5
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414557MPT-07-011XL24
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする