曜日別特売

ザ・オリジナル DIY

ザ・オリジナル DIY - MECHANIX WEARザ・オリジナル DIY - MECHANIX WEARザ・オリジナル DIY - MECHANIX WEAR

使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。
通気性に優れたTrekDry素材を使用しており快適な着け心地です。
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
親指と人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなど機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応袖口仕様マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐引裂き性2耐突刺し性1ブラウン材質人工皮革、Armortex[[R上]]厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388(2016)入数(双)1EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
耐摩耗性
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52414645MG-07-008S0.8320.5
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
52414654MG-07-009M0.8321
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
52414663MG-07-010L0.8322
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414679MG-07-011XL0.8322.5
3,600
3,598
3,958(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする