曜日別特売

ファストフィット DIY

ファストフィット DIY - MECHANIX WEARファストフィット DIY - MECHANIX WEARファストフィット DIY - MECHANIX WEARファストフィット DIY - MECHANIX WEARファストフィット DIY - MECHANIX WEAR

袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。
着用したままでタッチパネルの操作が可能です。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
洗濯機で洗うことができます。

用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなどブラウン材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.6質量(g)70機能タッチパネル対応EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52414724MFF-07-008S22.5
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414733MFF-07-009M23
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
52414749MFF-07-010L24
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
52414758MFF-07-011XL24.5
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする