曜日別特売

レディースサイズグローブ Ethel V&A

レディースサイズグローブ Ethel V&A - MECHANIX WEARレディースサイズグローブ Ethel V&A - MECHANIX WEARレディースサイズグローブ Ethel V&A - MECHANIX WEARレディースサイズグローブ Ethel V&A - MECHANIX WEARレディースサイズグローブ Ethel V&A - MECHANIX WEARレディースサイズグローブ Ethel V&A - MECHANIX WEARレディースサイズグローブ Ethel V&A - MECHANIX WEARレディースサイズグローブ Ethel V&A - MECHANIX WEAR

ヴィクトリア&アルバート博物館貯蔵の美術品から着想を得た生地を使用したEthelシリーズです。
手のひらと指先に使用された人工皮革が手を保護します。
袖口がゴム製になっており手首にぴったりフィットします。
通気性の高いTrekDry素材により快適な使い心地です。
洗濯機で洗うことができます。

用途多目的、ガーデニングやDIYに材質手のひら:人工皮革、甲:ポリエステル96%、スパンデックス4%厚さ(mm)0.8質量(g)130EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:内容量1双
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52414767ETH-VAE-530エバーグリーンL25
4,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414776ETH-VAE-520エバーグリーンM24
4,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414785ETH-VAE-510エバーグリーンS23
4,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414794ETH-VASP-530スイートピーL25
4,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414803ETH-VASP-520スイートピーM24
4,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414819ETH-VASP-510スイートピーS23
4,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414828ETH-VAT-530チューリップL25
4,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414837ETH-VAT-520チューリップM24
4,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414846ETH-VAT-510チューリップS23
4,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414855ETH-VAB-530ブルームL25
4,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414864ETH-VAB-520ブルームM24
4,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414873ETH-VAB-510ブルームS23
4,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする