MECHANIX WEAR
レディースサイズグローブ Ethel レザー ユーティリティ
手のひらと指先にしなやかなヤギ革を採用しています。
袖口がゴム製になっており手首にぴったりフィットします。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
洗濯機で洗うことができます。
用途
多目的、ガーデニングやDIYに
色
ブラック
材質
ヤギ革
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
130
EN388規格
2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52414889
ETH-GLTH-530
L
25
¥
6,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414898
ETH-GLTH-520
M
24
¥
6,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52414907
ETH-GLTH-510
S
23
¥
6,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください