ウシオ(UHT)
高トルクエアーマイクログラインダー
24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。
軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。
消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途
金属加工、バリ取りや金型などの研磨
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(m
3
/min)
0.075
ホース取付口
クイックジョイント
トラスコ品番
182-8845
全長(mm)
161
質量(g)
135
チャック内径(Φmm)
3
空気圧力(MPa)
(適正)0.4±0.1
アズワン品番
64-8560-60
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52415047
HTSG-3S
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください