曜日別特売

BT/ミーリングチャック MLY

BT/ミーリングチャック MLY - Winwell
シャンクBT適合コレットCSRCLR内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径(Φmm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52415379BT30-MLY20-8520166-5175851.330
37,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415388BT30-MLY25-9025166-5174901.730
43,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415397BT40-MLY20-10520166-04171052.140
38,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415406BT40-MLY20-13520166-36801352.640
40,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415415BT40-MLY20-8020166-2036801.740
37,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415424BT40-MLY25-10525166-36001052.640
39,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415433BT40-MLY25-13525166-36251353.240
42,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415449BT40-MLY25-8025166-209580240
39,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415458BT40-MLY32-10532166-04111053.140
39,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415467BT40-MLY32-13532166-3627135440
41,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415476BT50-MLY20-10520166-36431054.750
49,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415485BT50-MLY20-13520166-36651355.150
50,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415494BT50-MLY20-16520166-51721655.550
51,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415503BT50-MLY20-20020166-20572006.150
60,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415519BT50-MLY25-10525166-3634105550
48,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415528BT50-MLY25-13525166-21041355.750
49,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415537BT50-MLY25-16525166-36921656.350
50,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415546BT50-MLY25-20025166-20372007.150
59,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415555BT50-MLY32-10532166-51871055.550
49,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415564BT50-MLY32-13532166-36591356.550
50,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415573BT50-MLY32-16532166-20251657.450
51,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415589BT50-MLY32-20032166-36972008.750
58,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415598BT50-MLY42-10542166-21081056.250
55,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415607BT50-MLY42-13542166-20551357.750
56,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52415616BT50-MLY42-16542166-36711659.350
57,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする