BTB/小径チャック CMZ

BTB/小径チャック CMZ - Winwell
シャンクBTB適合コレットCMACMA-CCMA-CR内容量1本
全81種類を絞り込む
把握径(Φmm)
トラスコ品番
全長(mm)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
把握径(Φmm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52417007BTB40-CMZ20-2004.5~20166-20692002.940
45,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417016BTB40-CMZ20-604.5~20166-0412601.340
38,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417025BTB40-CMZ20-904.5~20166-5198901.640
39,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417034BTB40-CMZ6-1200.5~6166-36421201.240
33,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417043BTB30-CMZ10-1201.7~10166-36511200.930
33,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417059BTB30-CMZ10-601.7~10166-3693600.630
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417068BTB30-CMZ10-901.7~10166-2015900.830
31,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417077BTB30-CMZ13-1201.7~13166-2020120130
34,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417086BTB30-CMZ13-601.7~13166-2050600.730
31,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417095BTB30-CMZ13-901.7~13166-2004900.830
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417104BTB30-CMZ16-1202.5~16166-20651201.330
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417113BTB30-CMZ16-602.5~16166-2056600.830
33,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417129BTB30-CMZ16-902.5~16166-2115901.130
33,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417138BTB30-CMZ20-1204.5~20166-21121201.430
36,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417147BTB30-CMZ20-604.5~20166-0396600.830
33,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417156BTB30-CMZ20-904.5~20166-3628901.130
34,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417165BTB30-CMZ6-1200.5~6166-51991200.730
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417174BTB30-CMZ6-450.5~6166-2088450.530
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417183BTB30-CMZ6-600.5~6166-3668600.530
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417199BTB30-CMZ6-900.5~6166-3662900.630
30,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52417208BTB30-CMZ8-1200.75~8166-36011200.830
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417217BTB30-CMZ8-600.75~8166-2022600.630
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417226BTB30-CMZ8-900.75~8166-3639900.730
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417235BTB40-CMZ10-1201.7~10166-20751201.540
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417244BTB40-CMZ10-1651.7~10166-20811651.740
37,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417253BTB40-CMZ10-2001.7~10166-20542001.940
40,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417269BTB40-CMZ10-601.7~10166-3611601.240
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417278BTB40-CMZ10-901.7~10166-3672901.340
33,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417287BTB40-CMZ13-1051.7~13166-36771051.540
36,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417296BTB40-CMZ13-1201.7~13166-36601201.640
36,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417305BTB40-CMZ13-1351.7~13166-21061351.740
37,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417314BTB40-CMZ13-1651.7~13166-20991651.940
38,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417323BTB40-CMZ13-2001.7~13166-20332002.140
41,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417339BTB40-CMZ13-601.7~13166-2009601.240
34,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417348BTB40-CMZ13-901.7~13166-0404901.440
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417357BTB40-CMZ16-1052.5~16166-04131051.740
38,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417366BTB40-CMZ16-1202.5~16166-20701201.940
38,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417375BTB40-CMZ16-1352.5~16166-36331352.240
39,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417384BTB40-CMZ16-1652.5~16166-04141652.440
40,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417393BTB40-CMZ16-2002.5~16166-20312002.740
43,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417409BTB40-CMZ16-602.5~16166-2006601.340
36,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417418BTB40-CMZ16-902.5~16166-5193901.640
37,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417427BTB40-CMZ20-1054.5~20166-51731051.840
40,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417436BTB40-CMZ20-1204.5~20166-3591120240
40,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417445BTB40-CMZ20-1354.5~20166-04211352.340
41,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417454BTB40-CMZ20-1654.5~20166-21161652.540
42,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417463BTB40-CMZ6-600.5~6166-5180601.140
31,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417479BTB40-CMZ6-900.5~6166-2028901.240
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417488BTB40-CMZ8-1200.75~8166-52021201.440
33,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52417497BTB40-CMZ8-600.75~8166-2026601.140
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする