Winwell
HSK/ドリルチャック SLC
把握径(Φmm)
1~13
仕様
HSK/ドリルチャックSLC
寸法L(mm)
145
首下径(Φmm)
51
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52420236
HSK A100-SLC13-145
HSKA100
¥
80,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420245
HSK A63-SLC13-145
HSKA63
¥
65,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください