曜日別特売

HSK/ミーリングチャック MLY

HSK/ミーリングチャック MLY - Winwell
仕様HSK/ミーリングチャックMLY適合コレットCSRCLR内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径(Φmm)
シャンク
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52420254HSK A100-MLY20-11020HSKA100166-68383.2110
68,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420263HSK A100-MLY20-13020HSKA100166-68623.5130
68,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420279HSK A100-MLY25-12025HSKA100166-68563.8120
69,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420288HSK A100-MLY25-14025HSKA100166-68554.3140
69,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420297HSK A100-MLY32-13032HSKA100166-83394.9130
70,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420306HSK A100-MLY32-15032HSKA100166-68445.6150
70,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420315HSK A100-MLY42-14542HSKA100166-68526.9145
75,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420324HSK A100-MLY42-16542HSKA100166-83557.9165
75,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420333HSK A63-MLY20-10520HSKA63166-83461.8105
57,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420349HSK A63-MLY20-13520HSKA63166-68612.3135
57,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420358HSK A63-MLY20-15020HSKA63166-68582.5150
58,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420367HSK A63-MLY25-11525HSKA63166-68512.3115
58,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420376HSK A63-MLY25-13525HSKA63166-83632.8135
58,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420385HSK A63-MLY25-15025HSKA63166-68473.1150
59,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420394HSK A63-MLY32-12532HSKA63166-68403.2125
59,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420403HSK A63-MLY32-15032HSKA63166-83514.1150
60,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする