HSK/小径チャック CMZ

HSK/小径チャック CMZ - Winwell
仕様HSK/小径チャックCMZ適合コレットCMACMA-CCMA-CR内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径(Φmm)
シャンク
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52420419HSK A63-CMZ10-1201.7~10HSKA63166-83341.2120
55,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420428HSK A63-CMZ10-1501.7~10HSKA63166-68571.4150
56,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420437HSK A63-CMZ10-901.7~10HSKA63166-8345190
54,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420446HSK A63-CMZ13-1201.7~13HSKA63166-68461.4120
56,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420455HSK A63-CMZ13-1501.7~13HSKA63166-83501.7150
58,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420464HSK A63-CMZ13-901.7~13HSKA63166-83531.190
54,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420473HSK A63-CMZ16-1202.5~16HSKA63166-83411.7120
56,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420489HSK A63-CMZ16-1502.5~16HSKA63166-83572150
59,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420498HSK A63-CMZ16-902.5~16HSKA63166-68541.490
54,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420507HSK A63-CMZ20-1204.5~20HSKA63166-83541.9120
56,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420516HSK A63-CMZ20-1504.5~20HSKA63166-83562.3150
60,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420525HSK A63-CMZ20-904.5~20HSKA63166-68591.590
56,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420534HSK A100-CMZ10-1201.7~10HSKA100166-83643120
59,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420543HSK A100-CMZ10-1501.7~10HSKA100166-83623.2150
60,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420559HSK A100-CMZ10-2001.7~10HSKA100166-68493.5200
80,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420568HSK A100-CMZ10-901.7~10HSKA100166-68372.890
58,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420577HSK A100-CMZ13-1201.7~13HSKA100166-83473.1120
61,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420586HSK A100-CMZ13-1501.7~13HSKA100166-83443.4150
62,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420595HSK A100-CMZ13-2001.7~13HSKA100166-83493.6200
84,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420604HSK A100-CMZ13-901.7~13HSKA100166-83322.890
58,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420613HSK A100-CMZ16-1202.5~16HSKA100166-83363.6120
63,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420629HSK A100-CMZ16-1502.5~16HSKA100166-83353.9150
63,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420638HSK A100-CMZ16-2002.5~16HSKA100166-68424.3200
86,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420647HSK A100-CMZ16-902.5~16HSKA100166-68413.390
62,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420656HSK A100-CMZ20-1204.5~20HSKA100166-83403.8120
64,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420665HSK A100-CMZ20-1504.5~20HSKA100166-83614.2150
66,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420674HSK A100-CMZ20-2004.5~20HSKA100166-83384.5200
86,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420683HSK A100-CMZ20-904.5~20HSKA100166-83333.490
64,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420699HSK A100-CMZ8-1200.75~8HSKA100166-83422.8120
59,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420708HSK A100-CMZ8-1500.75~8HSKA100166-68392.9150
60,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420717HSK A100-CMZ8-2000.75~8HSKA100166-68533.2200
80,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420726HSK A100-CMZ8-900.75~8HSKA100166-68502.790
58,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420735HSK A63-CMZ6-1200.5~6HSKA63166-83370.9120
54,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420744HSK A63-CMZ6-1500.5~6HSKA63166-83431150
55,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420753HSK A63-CMZ6-900.5~6HSKA63166-68450.890
53,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420769HSK A63-CMZ8-1200.75~8HSKA63166-83601120
54,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420778HSK A63-CMZ8-1500.75~8HSKA63166-83591.1150
55,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52420787HSK A63-CMZ8-900.75~8HSKA63166-68480.990
52,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする