曜日別特売

ボーリングヘッド BHK

ボーリングヘッド BHK - Winwell
把握径(Φmm)12□10シャンクストレート仕様ボーリングヘッドBHK質量(kg)1.5外径(Φmm)50首下長(mm)67適合コレットCS内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52421313C20-BHK1AT166-362120127
85,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52421329C32-BHK1AT166-202732147
85,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする