MOXA
産業用アンマネージドイーサーネットスイッチ
堅牢な産業用アンマネージドイーサーネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
用途
高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサーネットスイッチ、過酷な環境に
仕様
産業用アンマネージド・イーサネットスイッチ16ポート10/100BaseT(X)
トラスコ品番
168-4966
材質
アルミ筐体
質量(g)
1440
ポート数
【10/100BaseT(X)(ポート)】16
動作温度(℃)
0~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52421943
EDS-316
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください