アソー
SUS 三方接手
エアー配管の分岐に使用します。
用途
ホース用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
流体温度(℃)
-50~150
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タケノコ外径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52422153
HY-7007
7
ステンレス(SCS13)
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
52422169
HY-7009
9
SCS13
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
52422178
HY-7010
10.5
SCS13
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材