アトム
PU手袋
フィット感に優れ、指先の細かい作業に対応しています。
用途
果樹収穫、農作業、園芸作業、流通作業等
内容量
1ケース(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52422257
1580-LL
LL
25.5
8.2
20
カーボン導電糸入りナイロン
白
ポリウレタン樹脂
13
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52422266
1580-L
L
24.5
7.9
19.4
カーボン導電糸入りナイロン
白
ポリウレタン樹脂
13
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
52422275
1580-M
M
24.4
7.9
18
ナイロン
白
ポリウレタン樹脂
13
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
52422284
1580-S
S
22.5
7.1
17
ナイロン
白
ポリウレタン樹脂
13
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください