カネテック
雷靭具用オプション品底部取付用マグネット2極タイプ
マグネット装着でズレを防止します。
内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
用途
マシニングにも対応
吸着力(N[kgf])
24.5(2.5)
トラスコ品番
166-1701
セット内容
六角穴付ボルトM6×101個
直径(Φmm)
45
高さ(mm)
10
質量(g)
0.13
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52422573
KRS-M2
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください