カネテック
雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプ
マグネット装着でズレを防止します。
内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
用途
4極なら横型マシニングにも対応
吸着力(N[kgf])
49(5)
トラスコ品番
166-1698
セット内容
六角穴付ボルトM6×101個
直径(Φmm)
45
高さ(mm)
10
質量(g)
0.13
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52422589
KRS-M4
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください