コーニング
ガスシーラー
長い曲面部分にも容易にパテ詰めが可能です。
電気的特性に優れたパテをテープ状にしています。
用途
電気的用途のパテ詰めに
色
灰
トラスコ品番
128-4438
材質
ブチルゴム系マスチック
質量(kg)
6
使用温度範囲(℃)
100
テープ幅(mm)
20
基材
ブチルゴム系マスチック
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
2
内容量
1ケース(60巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52422616
JR-100
100
20
1
2
灰
ブチルゴム系マスチック
¥
81,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください