コンパクトツール
イージーグリップ
ワンハンドサンダーの安定性向上に
用途
ワンハンドサンダーのグリップ延長に
仕様
W22×L50
トラスコ品番
161-5932
適合機種
910C、914L、914B2、917C、S914GES
材質
アルミ
質量(g)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52422634
J0052
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください