サンコー(タイタン)
3Dハーネス L 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。
よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。
胴ベルト付。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
用途
建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント
最大使用質量(kg)
130
サイズ
L
トラスコ品番
161-3727
材質
3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金
色
黒
質量(g)
1030
ベルト幅(mm)
45
バックル
【腿バックル】ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1300
アズワン品番
64-1110-10
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
無し
内容量
1本
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52422668
EH3DN-9A-L
¥
35,140
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください