曜日別特売

3Dハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

3Dハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具) - サンコー(タイタン)3Dハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具) - サンコー(タイタン)

樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。
よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。
胴ベルト付。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品

用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント最大使用質量(kg)130サイズM仕様休止フック掛け・簡易肩パッド付適合厚生労働省「墜落制止用器具の規格」トラスコ品番161-3726材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金質量(g)1030タイプ胴ベルト付ベルト幅(mm)【肩・腿】45バックル【腿バックル】ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1200アズワン品番64-1110-09ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1本
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52422677EH3DN-9A-M
33,660
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする