サンコー(タイタン)
KESEL イージーハーネス ネオ 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
用途
建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント
最大使用質量(kg)
130
仕様
休止フック掛け付
材質
メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール
色
ブルー/ブラック
質量(g)
1320
タイプ
胴ベルト付
ベルト幅(mm)
【肩・腿】45
バックル
【腿バックル】プレート
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
ランヤード
無し
内容量
1本
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52422695
KEHN-9B-S
S
¥
31,240
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
52422704
KEHN-9B-M
M
¥
31,240
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
52422713
KEHN-9B-L
L
¥
32,720
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください