サンコー(タイタン)
KESEL 江戸鳶ハーネス 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
用途
建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント
最大使用質量(kg)
130
仕様
休止フック掛け・簡易肩パッド付
材質
メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金
色
ブルー/ブラック
質量(g)
1410
タイプ
胴ベルト付
ベルト幅(mm)
【肩・腿】45
バックル
【腿バックル】ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
無し
内容量
1本
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52422729
KETN-9A-S
S
¥
44,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
52422738
KETN-9A-M
M
¥
44,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
52422747
KETN-9A-L
L
¥
45,480
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください