曜日別特売

TBハーネス L 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

TBハーネス L 胴ベルト付 (墜落制止用器具) - サンコー(タイタン)TBハーネス L 胴ベルト付 (墜落制止用器具) - サンコー(タイタン)

水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。
専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。
胴ベルト付。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
休止フック掛け付

用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントトラスコ品番161-3734材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチールネイビーサイズL質量(g)1240バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート肩ベルト幅(mm)45腿ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1300アズワン品番64-1110-22最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し内容量1本
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52422756TBN-9B-L
25,460
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする