TBハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

TBハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン) TBハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)

水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。
専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。
胴ベルト付。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
休止フック掛け付

用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント トラスコ品番161-3733 材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール ネイビー サイズM 質量(g)1240 バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート 肩ベルト幅(mm)45 腿ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 アズワン品番64-1110-21 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し 内容量1本
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52422765 TBN-9B-M
24,460
17,980
19,778 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする