サンコー(タイタン)
イージーハーネス コンフォート L 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
ソフトなベルトと肩パッドを装備しています。。
両腿にワンタッチバックルを採用した「EasyHarnessNeo」の上位モデルです。
胴ベルト付。
用途
建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント
最大使用質量(kg)
130
サイズ
L
仕様
休止フック掛け・簡易肩パッド付
適合
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」
トラスコ品番
161-3720
材質
メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金
色
イエロー/ブラック
質量(g)
1210
タイプ
胴ベルト付
ベルト幅(mm)
【肩・腿】45
バックル
【腿バックル】ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)
45
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1300
アズワン品番
64-1110-04
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
無し
内容量
1本
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52422783
EHCN-9A-L
¥
33,340
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください