曜日別特売

表面実装型カラーチェック端子

表面実装型カラーチェック端子 - サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 - サンハヤト

オシロスコープのプローブが全方向から引っかけられます

用途表面実装タイプのチェック端子材質ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部:フッ素(UL-94V-0)寸法(mm)【ランド】1.25×2.5以上質量(g)10内容量1袋(20個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52423185SHK5G(KURO)193-5053
650
649
714(税込)
当日出荷
52423194SHK5G(AKA)193-5106
650
649
714(税込)
当日出荷
52423203SHK5G(DAIDAI)193-5071
650
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
52423219SHK5G(KI)193-5099
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
52423228SHK5G(AO)193-5115
650
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
52423237SHK5G(MURASAKI)193-5092
650
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
52423246SHK5G(SIRO)193-5043
650
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする