データネームEX キャップレス15号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

データネームEX キャップレス15号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタデータネームEX キャップレス15号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタデータネームEX キャップレス15号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタデータネームEX キャップレス15号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタデータネームEX キャップレス15号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタデータネームEX キャップレス15号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ
(2件のレビュー)

日付、名前、メッセージを一度に捺印できる、大きくて見やすいデータ印です。
キャップレスタイプですので、キャップを外す手間なく片手でそのまま捺印でき、キャップ紛失の心配もありません。
転写式キャップレス機構だから連続捺印性が向上しています。
スライドロック機構付きだから安心して持ち運ぶことができます。
印面はWebまたは同梱のハガキで簡単に注文できます。

仕様【作成文字数】上段6文字/下段6文字、(本体のみ)/GPNエコ商品ねっと掲載品(本体のみ)付属品補充インキ2本付き、印面申込みハガキ、取扱説明書トラスコ品番137-4167質量(g)69文字常用漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、算用数字シリーズデータネームEXエコマーク認定認定インク色赤色書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書※全8書体から選択(ハガキでのご注文は楷書体のみとなります)印面サイズ(mm)15.5対応オプションデーターネームEX用インキエコマーク認定番号17 112 224オーダー方法メールオーダー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※インク色は赤色のみです。
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。
ハガキでお申し込み頂いた場合には楷書体。
WEB環境よりお申し込みいただいた場合は、さらにたくさんの書体がお選びいただけます。
パソコンでお申し込みの場合のみ、入力画面で印影イメージを確認することができます。書体や画数によって文字がつぶれたり読みにくい場合があります。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52423255XGL-CL15S/MO
4,700
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: 調剤印
その他業種

ごつくて、日付の変更も難しくあまり使い勝手はよくない。特に日付の変更については、もう少しわかりやすいように工夫してほしい。

対象商品 : 52423255
2020-10-02
用途: 判子を押すとき
K.K便運輸・通信業

時々 ひっかかる時があり 気になります。
用途的には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする