曜日別特売

ステンレス製チゼル

ステンレス製チゼル - BAHCO(バーコ)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
DIN6453に準拠しています。

用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)タイプ楕円形胴タイプ内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52423693SS610-16-160138-4280230
7,040
4,798
5,278(税込)
当日出荷
52423709SS610-18-200138-4288370
10,260
6,798
7,478(税込)
当日出荷
52423718SS610-24-300138-4285985
25,810
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
52423727SS610-25-400138-42901430
36,630
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
52423736SS610-30-500138-42922615
66,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする