曜日別特売

ステンレス製ノーズプライヤー

ステンレス製ノーズプライヤー - BAHCO(バーコ)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO6787に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。

用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール仕様先端部ギザ付先端形状フラットノーズ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52423763SS406-160138
19,520
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
52423779SS406-200188
25,810
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする