曜日別特売

六角棒レンチセット インチサイズ

六角棒レンチセット インチサイズ - BAHCO(バーコ)
(1件のレビュー)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO2936に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。

用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番138-4310セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)370先端形状六角サイズ規格インチ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52424034BE-9786I
6,550
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52424034
2023-02-03
用途: インチ式キャップネジ用

レンチそれぞれに対応寸法が刻印されているので、レンチの判別は楽になるようにしてあるのは〇
ただ、5/32"のレンチに9/64"の刻印があるのは・・・
※9/64"の方には正しい刻印が。 やはり国産が一番。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする